ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の フラットタイプ
モリギン マゲ板 ステンレス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
85223067
品番
2462
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
ステンレスSUS304のプレート金具です。6.2mm×8.7mmの長穴が開いています。
材質
ステンレスSUS304
仕上
ヘアライン
幅(mm)
20
長さ(mm)
100
板厚(mm)
2
長穴(mm)
6.2×8.7
穴数
4個
用途
アイデア次第で様々な用途にお使いいただけます。
注意
※取り付けネジは付属しておりません。