※使い方イメージ

昔話かるた 世界のはなし

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85223408 品番8523
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

ちいさなてのひらに 『koronto』
コロンと可愛いサイズでお子様も持ちやすく角がまるく安全に遊べるかるた。
4つの遊び方が楽しめちゃう!!
読み上げアプリを使えば、読み手は不要。

適合年齢(歳)3〜 セット内容読札46枚、 絵札46枚、 予備札1枚、 ばば札2枚、しおり 本体寸法(mm)70×70×70 本体質量(g)244 カードサイズ(mm)62×62 厚さ(mm)0.67 材質紙、プラ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする