※インク色カラーチャート

PARAMO A5ノート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード85223444 品番8542
参考基準価格(税別)¥369 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ノートの中で遊ぶ姿がとってもキュート♪

サイズA5 枚数32枚 中横罫 罫幅(mm)7 色(表紙)ベージュ 本体寸法(mm)157×220×10 本体質量(g)151 行数25行 02-イヌ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする