※使い方イメージ
北星社
北星社の ノート・メモ
北星社の ノート
北星社の 綴じノート
PARAMO A5ノート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
85223469
品番
8564
参考基準価格(税別)
¥369
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ノートの中で遊ぶ姿がとってもキュート♪
サイズ
A5
枚数
32枚
罫
中横罫
罫幅(mm)
7
色(表紙)
ベージュ
本体寸法(mm)
157×220×10
本体質量(g)
151
行数
25行
柄
04-イルカ