マービー
マービーの 筆記用具
マービーの マーカー/蛍光ペン
マービーの 油性マーカー
ルプルームパーマネント12色セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
85223618
品番
3000B-12D
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
柔らかいブラシタイプのアルコールインクマーカー。ムラになりにくく、細い線もきれいに描けます。インクの伸びが良く、重ね塗りしても色が濁りにくいです。グレー系グラデーションセット。
インク色
グレートーン12色セット
商品タイプ
使い切り本体
タイプ
シングル
インク
アルコール染料(中綿タイプ)
寸法(幅W×長さL)(mm)
16×142
質量(g)
180(1本:12)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
62×48×150
用途
イラストレーション・漫画等
線幅(mm)
約0.4〜3.5
入数
12本