マービー
マービーの 筆記用具
マービーの マーカー/蛍光ペン
マービーの 油性マーカー
ルプルームパーマネント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
85223663
品番
3000B-72A
参考基準価格(税別)
¥12,960
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
柔らかいブラシタイプのアルコールインクマーカー。ムラになりにくく、細い線もきれいに描けます。インクの伸びが良く、重ね塗りしても色が濁りにくいです。
用途
イラストレーション・漫画等
セット内容
明るいトーンの基本72色セット
質量(g)
1050(1本:12)
タイプ
シングル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
138×128×157
線幅(mm)
約0.4〜3.5
寸法(幅W×長さL)(mm)
16×142
インク色
基本72色セット
インク
アルコール染料(中綿タイプ)
入数
72本
商品タイプ
使い切り本体