※ペン単体

222W-6B 布描きましょ2 マービー 85223758 222W-6B 布描きましょ2 マービー 85223758 222W-6B 布描きましょ2 マービー 85223758 222W-6B 布描きましょ2 マービー 85223758 222W-6B 布描きましょ2 マービー 85223758

布描きましょ2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード85223758 品番222W-6B
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ご家庭で洗濯できる水性顔料布用マーカーです。また有害な有機溶剤を使用していないので、室内での作業にも安心してお使いいただけます。濃い色の布地にもきれいに発色します。

インク色#6 ブラウン/#9 ピンク/#10 ライトブルー/#11 ライトグリーン/#M12 シルバー/#M13 ゴールド 商品タイプ使い切り本体 タイプシングル 色数6 線の太さ中字 線幅(mm)2 インク水性顔料(直液式) 寸法(幅W×長さL)(mm)16×142 用途布地への描画等
注意
※布描きマーカー・布スプレーなどは、デザインを楽しむためのものであり、劣化した生地の補修や染めるために使用するものではありません。
※綿100%・ポリ混合(20〜30%)などでご使用ください。
※ポリエステル100%や化学繊維、防水・撥水加工品には適していませんので使用はお控えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする