クツワ
クツワの 玩具/おもちゃ
クツワの 学童文具/雑貨
クツワの その他学童/雑貨
おうちのお手伝いボード ライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85223959
品番
ME218
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
家のおしごとがひとめでわかる。自主性が身につく。
付属品
プラスチックパーツ57コ付・お手伝いパーツ25コ入・無地パーツ30コ入・ヘルプパーツ2コ入
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
23×210×6(スタンド時:76)
質量(g)
90
材質
本体:紙・PP、プラスチックパーツ:TPE・PET