サクションホース TYC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 85225544 品番 SHTYC25x2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

チェーンのカバーなど注意喚起用としてもご使用いただけます。
軽量で柔軟性に優れていますので、ハンドリングが容易です。
外圧に強く、保形性に優れています。
軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます。
補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます。

用途
農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用
高揚程、急斜面での流体輸送
高粘度流体の輸送
安全対策などに
内径(Φmm)25(±1.5) 使用流体工業用水 材質内管:軟質PVC(補強糸)、らせん部:硬質PVC 外径(Φmm)34.1(±1.5) 長さ(m)2 許容圧力(MPa)0.5 標準質量(g/m)350 特性柔軟性、保形性
注意
※許容曲げ半径はホース間の内側の半径です。
※許容圧力は23℃での値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする