サクションホース TUY

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 内径(Φmm)25 長さ(m)4 注文コード85226768 品番SHTUY25x4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内径・長さなど180種類から選べます 他の種類を見る

耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性が抜群!!従来の常識を超えたゴムサクションホースです。
チェーンのカバーなど注意喚起用としてもご使用いただけます。
耐熱性に優れ、高温時にも変形しにくく用途が広がりました。
耐寒性が向上、寒冷地での作業効率がアップ。
耐摩耗に優れ、様々な輸送物に対応可能です。
耐候性が抜群、過酷な条件でもひび割れや変色に強く、サクションホースのロングライフ化を実現しました。

用途
農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用
粉流体の輸送用
安全対策などに
内径(Φmm)25 使用流体工業用水 材質内管:EPDMゴム、らせん部:ポリエチレン 外径(Φmm)32.8 らせん部:黄 長さ(m)4 ピッチ(mm)7.5 許容圧力(MPa)0.3 許容曲げ半径(mm)100 標準質量(g/m)360 使用温度範囲(℃)-10〜50 特性耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性
注意
※許容曲げ半径はホース間の内側の半径です。
※許容圧力は23℃での値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする