ビルトインコンロ CREA(クレア)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 仕様グリル部:水なし両面焼・オートグリル ガスの種類都市ガス用 色(天板)シャインシルバー 注文コード85235387 品番PD-962WT-U75GH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥332,000
この商品は仕様・ガスの種類・色など24種類から選べます 他の種類を見る

GOOD DESIGN 機能と上質さを極めたプレミアムなガスコンロ

バーナー火口強火力:左・右 天板幅(mm)750 材質(天板)クリアガラストップ 色(天板)シャインシルバー 付属品ラクックグラン×1個 ガスの種類都市ガス用 仕様グリル部:水なし両面焼・オートグリル 口数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする