アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 蛍光灯
アイリスオーヤマの LED蛍光灯
直管ランプ ECOHiLUX HE190S
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
85235789
品番
LDG32T・N/14/25/19SP/R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力を大幅に削減。従来の蛍光灯はもちろん、数年前の直管LEDランプからエコハイルクスHE190Sに換えることで、電気代を大幅に削減できます。
口金
G13
光色
昼白色
管径×長さL(mm)
26.5×1198.7
質量(g)
220
色温度(K)
5000
演色指数(Ra)
83
光束(Lm)
2500
寿命
40000時間
定格電圧(V)
100-242
給電方式
両側
種別
32形
消費電力(W)
13.8
電球の種類
蛍光灯
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
85235789
LDG32T・N/14/25/19SP/R
19826226
-
直管ランプ ECOHiLUX HE190S 40形
アイリスオーヤマ
1本
¥
9,498
税込
¥
10,448
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)