直管ランプ ECOHiLUX HE190S

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード85235798 品番LDG32T・N/11/20/19SP/R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

消費電力を大幅に削減。従来の蛍光灯はもちろん、数年前の直管LEDランプからエコハイルクスHE190Sに換えることで、電気代を大幅に削減できます。

口金G13 光色昼白色 管径×長さL(mm)26.5×1198.7 質量(g)220 色温度(K)5000 演色指数(Ra)83 光束(Lm)2000 寿命40000時間 定格電圧(V)100-242 給電方式両側 種別32形 消費電力(W)10.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85235798 LDG32T・N/11/20/19SP/R 06135039 LDG32T・N/11/20/19SL/R 直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S (両側給電) アイリスオーヤマ 直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S (両側給電) アイリスオーヤマ 1本 7,998 税込8,798 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする