モジュール尺モジュール
色シナ
基材パーティクルボード
材質(表面)オレフィンシート
材質(裏)コート紙
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 住宅部品表示ガイドライン
性能低VOC
タイプ一般住宅室内専用
耐荷重(kg)30まで
種類4.5尺間口
セット内容B枕棚板(1350×375×60×12mm)×1枚、根太(後)(30×21 ×1350mm)×1本、根太(横)(30×21 ×324mm)×2本、雑巾摺(後)(8×15×1350mm)×1本、雑巾摺(横)(8×15×375mm)×2本、根太施工用ビスセット×1袋、L金具30×2個 、隙間隠し部材(左右セット)
寸法(mm)B枕棚板:1350×375×60×12、根太(後):30×21 ×1350、根太(横):30×21 ×324、雑巾摺(後):8×15×1350、雑巾摺(横):8×15×375