hapia(ハピア) 押入枕棚板セット 尺モジュール

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード85236814 品番ME1032-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

押入はもちろん、クローゼットの内部収納としても使える棚板と枕棚板のセットです。
棚板とカベの隙間をすっきりきれいに納めます。

モジュール尺モジュール ホワイト 基材パーティクルボード 材質(表面)オレフィンシート 材質(裏)コート紙 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 住宅部品表示ガイドライン 性能低VOC タイプ一般住宅室内専用 耐荷重(kg)30まで 種類4.5尺間口 セット内容B枕棚板(1350×375×60×12mm)×1枚、根太(後)(30×21 ×1350mm)×1本、根太(横)(30×21 ×324mm)×2本、雑巾摺(後)(8×15×1350mm)×1本、雑巾摺(横)(8×15×375mm)×2本、根太施工用ビスセット×1袋、L金具30×2個 、隙間隠し部材(左右セット) 寸法(mm)B枕棚板:1350×375×60×12、根太(後):30×21 ×1350、根太(横):30×21 ×324、雑巾摺(後):8×15×1350、雑巾摺(横):8×15×375
注意
※ 棚板の前框部と横根太は、同梱のL金具30で確実に固定してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする