STAR Light
STAR Lightの PCアクセサリー
STAR Lightの OAタップ/電源タップ
STAR Lightの 2P電源タップ
日本製ACタップ3個口
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85237085
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
電源コード(m)
1
定格電圧(V)
AC100
質量(g)
約165
材質
ABS ULl94-VO
色
白
定格電力(W)
1500
コンセント個数
3
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
97×22×44
機能
ほこり防止シャッター、耐トラッキング、二重絶縁コード
プラグ形状
スイング
耐トラッキング
あり