STAR Light
STAR Lightの PCアクセサリー
STAR Lightの OAタップ/電源タップ
STAR Lightの 2P電源タップ
日本製ACタップ4個口
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
電源コード(m)
3
注文コード
85237137
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電源コード
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
電源コード(m)
3
質量(g)
約315
材質
ABS ULl94-VO
色
白
定格電力(W)
1500
定格
AC100
コンセント個数
4
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
131×22×44
機能
ほこり防止シャッター、耐トラッキング、二重絶縁コード
プラグ形状
スイング
耐トラッキング
あり