個別スイッチ付きタップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85237146 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ON/OFFを光で確認出来るセパレートスイッチ、壁コンセントに収まり良いL型プラグ、熱に強い二重成形型プラグ、コートは安心の二重被ふくを採用、プラグ差し込み口には熱に強いユリア樹脂 ACアダプターも使えるゆったりスペース

コンセント個数4 プラグ形状L型2重成型 コンセント形状2P スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 機能二重被覆 電源コード(m)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする