撮影ボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85237383 品番SAC-BOX03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

明るくキレイに撮影できるLEDライト付き撮影BOX
フリマアプリに最適な、スマホで撮れる簡易撮影ボックス
商品画像をキレイに撮って、注目度UP
使いたい時だけカンタンに組み立て
明るく撮影ができる白色LEDライト搭載
真上からのアングルの撮影も可能

長さ(cm)40 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×420×410 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×38×410 質量(g)約846 材質PP 電源DC5V/1A 光源白色LED 35灯 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×250×250以内推奨(撮影物) 付属品バックスクリーン 2枚(白・黒)、USB電源ケーブル 1.5m、収納袋(サイズ:W450×H450mm)
注意
※ご使用の前には使用方法をお読みになり正しくお使いください。
※発光部を直視したり、直接手などで触れないでください。
※USBハブなど安定して電力を供給できないUSBポートには使用しないでください。
※本製品を長時間使用しない場合は、USBポートから外してください。
※直射日光の当たる場所や高温多湿な場所でのご使用はおやめください。
※乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
※本製品の分解・修理・改造などは絶対に行わないでください。
※本製品使用による直接または間接的な損害に対しては一切の責任を負いかねます。
※製品保証は日本国内のみ有効です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする