VDI-D20/BK DVIケーブル シングルリンク MCO 85237539

VDI-D20/BK DVIケーブル シングルリンク MCO 85237539
VDI-D20/BK DVIケーブル シングルリンク MCO 85237539

DVIケーブル シングルリンク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード85237539品番VDI-D20/BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

パソコンとディスプレイを接続するDVI-D(デュアルリンク)ケーブル
DVI搭載のPCとディスプレイを接続するケーブル
WQXGA(2560×1600)対応
大型フェライトコア付
環境にやさしいRoHS指令対応(10物質)

長さ(m)2コネクタ形状DVI-D 24+1ピン(オス)- DVI-D 24+1ピン(オス)(デュアルリンク対応)ブラックフェライトコアあり変換タイプオス - オスケーブル外径(Φmm)約7対応解像度WQXGA(2560×1600)まで※左記解像度以下の解像度も対応適合機種DVI端子が搭載されたPC、ディスプレイなど
注意
※接続機器側の形状により、本製品を取り付けできない場合がございます。
※本製品を取り外す際は、ケーブルを引っ張らず、必ずコネクタを持って取り外してください。
※ケーブルを分解、加工することは絶対におやめください。
※本製品を使用中に発生したデータやプログラムの損失や、機器の故障などにつきましては、一切の責任を負いかねます。
※本製品の製造には万全を期しておりますが、万が一不具合品の場合は、直ちにご交換をさせて頂きます。それ以上の責任はご容赦を頂けますようお願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする