用途ポールにはコートやジャケット、シャツなど普段使っている洋服を掛けたり、棚の上には帽子やカバン、インテリア小物を置いたり、様々な使い方でお部屋に馴染めます。
呼び幅(mm)600材質フレーム・バー:スチール、棚板:パーチクルボード色ブラック&ウォールナット寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)700×400×298仕上フレーム・バー:アクリル焼付塗装、棚板:ポリエステル化粧版耐荷重(kg)(棚板・バー各)8質量(kg)4.8付属品組み立用ネジ:トラス小ネジ(ユニクロ)M6×12(白/黒塗装)4本、トラス小ネジ(ユニクロ)M6×20(白/黒塗装)2本