KS-WS910-WN ウォールシェルフ KS-WS 幅910mmタイプ NASTA(ナスタ) 85237819 KS-WS910-WN ウォールシェルフ KS-WS 幅910mmタイプ NASTA(ナスタ) 85237819 KS-WS910-WN ウォールシェルフ KS-WS 幅910mmタイプ NASTA(ナスタ) 85237819 KS-WS910-WN ウォールシェルフ KS-WS 幅910mmタイプ NASTA(ナスタ) 85237819

ウォールシェルフ KS-WS 幅910mmタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 85237819 品番 KS-WS910-WN
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

どんな部屋にも馴染む、収納の新しいカタチ。
収納がない1ルームでも、服を収納できるのはもちろん、インテリアとしても楽しめるウォールシェルフです。
どんな部屋にも馴染む4色カラーで、市販の収納ラックと相性バツグン。統一感がでて意匠性も◎。

呼び幅(mm)910 材質フレーム・バー:スチール、棚板:パーチクルボード ブラック&ウォールナット 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1040×400×298 仕上フレーム・バー:アクリル焼付塗装、棚板:ポリエステル化粧版 耐荷重(kg)(棚板・バー各)8 質量(kg)5.8 付属品組み立用ネジ:トラス小ネジ(ユニクロ)M6×12(白/黒塗装)4本、トラス小ネジ(ユニクロ)M6×20(白/黒塗装)2本 用途ポールにはコートやジャケット、シャツなど普段使っている洋服を掛けたり、棚の上には帽子やカバン、インテリア小物を置いたり、様々な使い方でお部屋に馴染めます。
注意
※屋内仕様です。取り付け面に必ず下地(合板12mm以上)を設けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする