ホシザキ
ホシザキの 厨房機器・設備・調理機械
ホシザキの 洗浄消毒機器類
ホシザキの 業務用食洗機
食器洗浄機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
85238914
品番
JWE-400TUB3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,307,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
高い洗浄力と省エネ性を、コンパクトボディで実現。
スペースを有効活用できるアンダーカウンタータイプ。
容量(kVA)
5.1(14.8A)
消費電力(W)(50/60Hz)
515/520(最大4535/4540)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×600×800 (アジャスタ付:800〜820)
質量(kg)
63
ラック寸法(mm)
500×500
洗浄時間
90秒(大皿16枚)
電源(三相/V)
200
用途
厨房の食器洗浄を行います。
注意
※乾燥機能は付いていません
洗浄機と繋ぎ込む給湯温度60℃以上
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません