小型冷蔵ショーケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 85238948 品番 SSB-63DL
参考基準価格(税別)¥243,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

置き場所に困らない省スペース設計。
スライド扉採用で、通路や狭い場所でも出し入れが容易。
排水工事が不要な除霜水強制蒸発式

電源(単相/V)100 容量(kVA)0.27(2.7A) 消費電力(W)冷却時:120/130、霜取時:7/7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×550×1080 質量(kg)45 庫内温度(℃)2〜12 内容積(L)冷却:173 定格内容積(L)157 収納本数(本)中ビン:92、大ビン:84
注意
※扉の開閉が頻繁なときや、梅雨期・夏期など周囲が多湿なときは、毎日ドレンパン内の水を排水してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする