ホシザキ
リーチイン冷蔵ショーケース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
6日以内出荷とは
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×1880
900×450×1880
1200×450×1880
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
85238975
品番
RSC-90ET
参考基準価格(税別)
¥931,000
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
スライド扉採用で、設置条件にて選択出来る
フィルターと一体化していたドレンパンを独立させることで、お手入れしやすいサイズになりました。
毎日ドレンパン内の水を排水してください。
電源(単相/V)
100
容量(kVA)
0.42(4.2A)
消費電力(W)
冷却時:207/207、霜取時:22/22
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×1880
質量(kg)
98
庫内温度(℃)
0~10
内容積(L)
冷却:399
定格内容積(L)
311
収納本数(本)
中ビン:178、大ビン:168
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません