曜日別特売
PTE-100H3WB-C-BK ティーディスペンサー(パウダータイプ) ホシザキ 85239063

ティーディスペンサー(パウダータイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台注文コード85239063品番PTE-100H3WB-C-BK
参考基準価格(税別)¥874,000販売価格(税込)¥626,780
販売価格(税別)
569,800

一年中「温」も「冷」も選択できます。また、お湯と冷水も注出可能。均一のおいしさをサービス。
煎茶や玄米茶、烏龍茶などのお茶だけでなく、スポーツドリンクやスープも注出が可能。

電源(単相/V)100容量(kVA)1.20(12.0A)消費電力(W)1035/1075外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×527×1495(~1510)質量(kg)61給水方式水道直結式(給水口G1/2オネジ)排水方式直接排水式(呼び25水道用塩ビパイプ配管可能)能力給茶機:約100杯(連続)[周囲温度30℃、給水温25℃、注出温度70℃以上、90mL/杯、4杯/分注出]・冷水機:約100杯(連続)[周囲温度25℃、給水温20℃、注出温度10℃以下、100mL/杯、3杯/分注出]沸騰時間目安約55分(周囲温度30℃、水温25℃→90℃)タンク容量(L)総貯水量:7(有効水量3.8L+保安水量3.2L)温度調節タンク内65~94℃で湯温設定可(標準設定90℃)、湯温表示機能付冷却時間約2.5h/50Hz 約2.0h/60Hz(周囲温度30℃、水温25℃→製氷2kg完了)タイマー週間タイマー設置場所屋内使用周囲温度(℃)5~35
注意
※毎日の清掃が必要です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲用ディスペンサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする