ホシザキ
ホシザキの 厨房機器・設備・調理機械
ホシザキの 低温機器類
ホシザキの ウォータークーラー
コールドウォーターディスペンサー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
質量(kg)
28
注文コード
85239079
品番
DIW-30A-P
参考基準価格(税別)
¥269,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
この商品は
質量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
冷水のセルフサービスを衛生的に快適にサポートするコールドウォーターディスペンサー
水道直結
電源(単相/V)
100
容量(kVA)
0.52(5.2A)
消費電力(W)
225/265
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×500×660
質量(kg)
28
冷却方式
アイスバンク方式
復帰時間
3.0/2.5時(冷却水温0℃から蓄氷完了まで)
能力
連続注出能力:約202杯 [100mL/杯 6杯/分]、約249杯 [100mL/杯 3杯/分]、約150杯 [150mL/杯 3杯/分]、約101杯 [200mL/杯 3杯/分]
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません