ホシザキ
ホシザキの 厨房機器・設備・調理機械
ホシザキの 低温機器類
ホシザキの ウォータークーラー
ウォータークーラー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
85239115
品番
AT-12HWG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
温水・冷水がワンタッチ。
温度設定も可能なウォータークーラー。
電源(単相/V)
100
容量(kVA)
0.60(6.0A)
消費電力(W)
冷水時:151/155、温水時:600/600
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×458×560
質量(kg)
18
冷却器
外周クーリングコイル巻付
温度設定範囲(℃)
冷水:[低]約5 [中]約8 [高]約12、温水:[低]約75 [中]約85 [高]約95
タンク容量(L)
12(貯水タンク9+冷却タンク3)
電流(A)
冷水時:2.3/2.2、温水時:6.0/6.0
仕様
温水・冷水切替
注意
※タンクに水を入れなければならない
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません