ホシザキ
ホシザキの 厨房機器・設備・調理機械
ホシザキの 洗浄消毒機器類
ホシザキの 殺菌庫
消毒保管庫
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
85239158
品番
HSB-4SB
参考基準価格(税別)
¥676,000
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
80℃、5分以上の消毒運転と十分な乾燥運転をしっかり確実におこなうことで庫内の食器や調理器具を常に清潔に保ちます。
大量の食器や調理器具の消毒・乾燥を行います。
電源(単相/V)
100
容量(kVA)
1.4(14A)
消費電力(W)
1300
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×550×1600
質量(kg)
80
収納数
カゴ4個収納
注意
※耐熱用の食器、器具を使用して下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません