消毒保管庫

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 85239167 品番 HSB-5SB3
参考基準価格(税別)¥830,000 販売価格(税込) ¥582,780
販売価格(税別)
529,800

80℃、5分以上の消毒運転と十分な乾燥運転をしっかり確実におこなうことで庫内の食器や調理器具を常に清潔に保ちます。
大量の食器や調理器具の消毒・乾燥を行います。

容量(kVA)3.0(8.8A) 消費電力(W)2100/2100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×550×1900 質量(kg)90 収納数カゴ5個焦燥 電源(三相/V)200
注意
※耐熱用の食器、器具を使用して下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする