パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の 卓上備品・テーブルウェア
パール金属の ピッチャー・ハンドポット
クールブロー ワンタッチ冷水ポット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
85239447
品番
HB-6442
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
ロック解除後、ワンタッチで注げる冷水ポット。タテ置きヨコ置きどちらも可能。持ちやすく注ぎやすいハンドル形状。広口で洗いやすい。ロック機能付。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×95×260
質量(g)
330
材質
本体:AS樹脂、ふた:ポリプロピレン、ロック・栓:ポリプロピレン、ふたパッキン・栓パッキン・ゴムバネ:シリコーンゴム
容量(L)
1.6
耐熱温度(℃)
本体:100、ふた:100、ロック・栓:100、ふたパッキン・栓パッキン・ゴムバネ:180
耐冷温度(℃)
本体:-20、ふた:-20、ロック・栓:-20、ふたパッキン・栓パッキン・ゴムバネ:-20