パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
風味処 そば皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
形状
丸
注文コード
85239569
品番
HB-5801
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
この商品は
形状
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
衛生的なプラスチック製すのこ付。積み重ねて収納できます。
材質
ABS樹脂
食器の種類
和食器
外径×高さH(Φmm×mm)
220×20
質量(g)
147
形状
丸