パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の マグカップ・グラス・コップ
ビンテージバー 真空ジョッキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85239666
品番
HB-5790
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ステンレス真空断熱構造により外気へ熱が伝わりにくく、飲み物の温かさ・冷たさを長時間保ちます。持ちやすいハンドル。薄くて口あたりのいい飲み口。缶ごと入れてそのままでも飲めます。
材質
本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)ハンドル:ABS樹脂
容量(mL)
520
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×70×155
質量(g)
230
耐熱温度(℃)
ハンドル:80