パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の マグカップ・グラス・コップ
ハイパーフリージングアルミタンブラー600
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85239763
品番
HB-5581
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
冷たさをキープ。冷えたまま飲めます。
材質
表面加工/アルマイト、材質/アルミニウム合金
容量(mL)
600
外径×高さH(Φmm×mm)
85×150
質量(g)
95
色
シルバー