カフェマグブレイク 蓋付タンブラー400

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85240129 品番HB-5981
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

フタ付なのでいつでも、どこでも手軽に飲める。パーツが少なくお手入れ簡単で洗いやすい。

容量(mL)400 パープル 外径×高さH(Φmm×mm)75×155 質量(g)236 材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム 耐熱温度(℃)ふた:80、パッキン:180 耐冷温度(℃)ふた:-20 パッキン:-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする