パール金属
パール金属の イベント・ノベルティ・行楽用品
パール金属の アウトドア・行楽用品
パール金属の クッキング&テーブルウェア
カフェマグフラフィ 軽量マグボトル500
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ブルー
注文コード
85240174
品番
HB-5975
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,200
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
軽量で飲み口が薄いので口あたりが良い。パーツが少ないのでお手入れが簡単。
容量(mL)
500
色
ブルー
外径×高さH(Φmm×mm)
70×200
質量(g)
210
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、パッキン:シリコーンゴム
保温効力(℃)
70以上(6時間)
保冷効力(℃)
10以下(6時間)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
85240174
HB-5975
85240278
HB-6387
カフェマグフィット アイスストッパーマグ500
パール金属
1本
¥
1,598
税込
¥
1,758
※デザイン、色の違いです。アイスストッパー付になります。