パール金属
パール金属の イベント・ノベルティ・行楽用品
パール金属の アウトドア・行楽用品
パール金属の クッキング&テーブルウェア
カフェマグフラフィ 軽量マグボトル500
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
85240199
品番
HB-5977
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
軽量で飲み口が薄いので口あたりが良い。パーツが少ないのでお手入れが簡単。
容量(mL)
500
色
シルバー
外径×高さH(Φmm×mm)
70×200
質量(g)
210
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、パッキン:シリコーンゴム
保温効力(℃)
70以上(6時間)
保冷効力(℃)
10以下(6時間)