パール金属
パール金属の 冷蔵庫/冷凍庫
パール金属の 冷蔵庫/冷凍庫関連品
スキット 冷蔵室トレー500mL缶用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85240689
品番
HB-5565
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
冷蔵室をすっきり収納。取り出しやすい傾斜・切込み付。
幅(mm)
180
容量(L)
0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×350×90
質量(g)
432
材質
原料樹脂/ポリスチレン
耐荷重(kg)
3
内寸(mm)
170×345