CVR-038A1-NV6-NNC-NNNMA-NNNA AFカメラ付 人協働ロボット COBOTTA デンソーウェーブ 85240829

CVR-038A1-NV6-NNC-NNNMA-NNNA AFカメラ付 人協働ロボット COBOTTA デンソーウェーブ 85240829
CVR-038A1-NV6-NNC-NNNMA-NNNA AFカメラ付 人協働ロボット COBOTTA デンソーウェーブ 85240829
CVR-038A1-NV6-NNC-NNNMA-NNNA AFカメラ付 人協働ロボット COBOTTA デンソーウェーブ 85240829
CVR-038A1-NV6-NNC-NNNMA-NNNA AFカメラ付 人協働ロボット COBOTTA デンソーウェーブ 85240829
CVR-038A1-NV6-NNC-NNNMA-NNNA AFカメラ付 人協働ロボット COBOTTA デンソーウェーブ 85240829

人協働ロボット COBOTTA

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可お客様組立品車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1式付属品ベースプレート・電動グリッパー・AFカメラ注文コード85240829品番CVR-038A1-NV6-NNC-NNNMA-NNNA AFカメラ付
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,307,800
販売価格(税別)
2,098,000

どこでも、いますぐ、かんたんに。
みんなと一緒に働くロボット。
人にやさしいフォルムに、持ち運びしやすい小さな体。
どこでも自由に連れて行き、すぐに作業を自動化します。

標準装備品ACアダプター・ACケーブル5m・ダミーコネクタ(I/O)・非常停止ボックス・マニュアルディスク・ソフトウェアDVD付属品ベースプレート・電動グリッパー・AFカメラ軸数6軸(アーム部)+1軸(電動グリッパ部)ブレーキ1、2、3、4、5軸ブレーキ付アーム長さ(mm)342.5(165+177.5)可搬質量(kg)0.5(手首下向き時±10度以内の場合は0.7)許容慣性モーメント(kg・m2)J4:0.0065、J5:0.0040、J6:0.00025繰返し精度(mm)±0.05サイクルタイム工場出荷時4.32sec、最大速度設定時1.6sec(水平200mm、垂直25mmの往復動作時間)保護等級IP30ソフトウェアバージョン標準版:COBOTTA専用ソフトウェア電源(V)入力:単相AC100~240(±10%)/47~63Hz質量(kg)約4適合規格セーフティ機能I/Oタイプマイナスコモン(NPN)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする