人協働ロボット COBOTTA

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 付属品ベースプレート・電動グリッパー・AFカメラ・EVP2(ガイダンス・ランタイム) 注文コード85240856 品番CVR-038A1-NV6-NNC-NNNPA-NNNA AFカメラ付+EVP2付
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,857,800
販売価格(税別)
2,598,000
この商品は付属品など18種類から選べます 他の種類を見る

どこでも、いますぐ、かんたんに。
みんなと一緒に働くロボット。
人にやさしいフォルムに、持ち運びしやすい小さな体。
どこでも自由に連れて行き、すぐに作業を自動化します。

標準装備品ACアダプター・ACケーブル5m・ダミーコネクタ(I/O)・非常停止ボックス・マニュアルディスク・ソフトウェアDVD 付属品ベースプレート・電動グリッパー・AFカメラ・EVP2(ガイダンス・ランタイム) 軸数6軸(アーム部)+1軸(電動グリッパ部) ブレーキ1、2、3、4、5軸ブレーキ付 アーム長さ(mm)342.5(165+177.5) 可搬質量(kg)0.5(手首下向き時±10度以内の場合は0.7) 許容慣性モーメント(kg・m2)J4:0.0065、J5:0.0040、J6:0.00025 繰返し精度(mm)±0.05 サイクルタイム工場出荷時4.32sec、最大速度設定時1.6sec(水平200mm、垂直25mmの往復動作時間) 保護等級IP30 ソフトウェアバージョン標準版:COBOTTA専用ソフトウェア 電源(V)入力:単相AC100〜240(±10%)/47〜63Hz 質量(kg)約4 適合規格セーフティ機能 I/Oタイププラスコモン(PNP)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする