IRLM-008 3層フェイスマスク 伊藤忠リーテイルリンク 85241023 IRLM-008 3層フェイスマスク 伊藤忠リーテイルリンク 85241023 IRLM-008 3層フェイスマスク 伊藤忠リーテイルリンク 85241023

3層フェイスマスク

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 85241023 品番 IRLM-008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

【一般用JIS規格適合】ソフトな耳ゴム仕様のスタンダードマスク。全国マスク工業会マーク付き。使い捨て出来る不織布マスクです。捕集効率の高いフィルターを採用しています。フィルター性能:フィルター性能はBFE99%以上、VFE99%以上、PFE99%以上、花粉99%以上になります。

形状プリーツ型 ホワイト 構造3層 サイズレギュラー 寸法(縦×横)(mm)95×175 ひもタイプ耳かけ 入数(枚)50 用途ウイルス飛沫、PM2.5、花粉対策に。 材質本体:ポリプロピレン不織布、耳ひも:ポリエステル・ポリウレタン タイプ平ゴム 対象ウイルス、PM2.5、花粉 アズワン品番64-9697-64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-10
用途:
事務所・清掃現場
株式会社創美 様 (サービス業)

女性スタッフより使いやすいと評判です。
インフルエンザも流行ってますので、しっかり着用致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする