IRLM-011 3層フェイスマスク 個包装 伊藤忠リーテイルリンク 85241057 IRLM-011 3層フェイスマスク 個包装 伊藤忠リーテイルリンク 85241057 IRLM-011 3層フェイスマスク 個包装 伊藤忠リーテイルリンク 85241057

3層フェイスマスク 個包装

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード85241057 品番IRLM-011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【一般用JIS規格適合】ソフトな耳ゴム仕様のスタンダードマスク。全国マスク工業会マーク付き。使い捨て出来る不織布マスクです。捕集効率の高いフィルターを採用しています。フィルター性能:フィルター性能はBFE99%以上、VFE99%以上、PFE99%以上、花粉99%以上になります。

形状プリーツ型 ホワイト 構造3層 サイズ小さめ 寸法(縦×横)(mm)95×145 ひもタイプ耳かけ 包装形態個包装 入数(枚)50 用途ウイルス飛沫、PM2.5、花粉対策に。 材質本体:ポリプロピレン不織布、耳ひも:ポリエステル・ポリウレタン タイプ平ゴム 対象ウイルス、PM2.5、花粉 アズワン品番64-9697-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする