マグネット式USBアダプタ USB Type-C Thunderbolt3対応

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85241355 品番TR-MA003-T
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

USB Type-Cケーブルにマグネット機能を追加するアダプタです。
100W急速充電対応及びThunderbolt3対応で、40Gb/sのデータ転送とビデオ出力もサポートします。

形状T字型 質量(g)5 転送速度(Gbps)40 出力(W)100(PD) コネクタ形状USB Type-C 用途充電、データ転送、ケーブル及びコネクタの破損防止。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85241337
2024-02-29
用途:
抜き差しの手間が省ける
その他業種

充電器に差し込むものや車載機に接続させるのに重宝してる

ただ、ケーブルをちょっと触るとてこの原理で外れてしまうので気を付けたいところ

対象商品:
85241346
2022-09-22
用途:
MacBookProの充電
サービス業

ひとまず、普通に100Wで充電できています。
使い始めたばかりなので、耐久性は不明です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする