種類ハーフミラー(t=1mm)タイプ
発光色赤
発光面(mm)27×27
質量(g)110
入力電圧(V)DC12
消費電力(W)4.8
LED寿命(時間)照明LED劣化:1万時間経過で輝度10%低下(100%調光、30℃環境)※代表値
クラス(IEC62471:2006)免除グループ
適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021
保護等級IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999 +A2:2013)
使用周囲温度(℃)0〜40
使用周囲湿度(%RH)35〜85(結露なきこと)
保存温湿度範囲-20〜70
保存湿度(%RH)35〜95(結露なきこと)
耐振動10〜55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向2時間
耐衝撃10G X、Y、Z 各方向3回
材質筐体:アルミニウム合金、ステンレス鋼 光学部品 :ガラス、PMMA
付属品クリーニングクロス
ピーク波長(nm)630
光源LED
仕様【FALUX sensing】モニタリング/フィードバック、【OPPFストロボオーバードライブ】対応