種類定電流仕様タイプ高均一タイプ発光色赤消費電力(W)2.5質量(g)40入力電圧定電流制御 700mA max.周波数(kHz)-発光面(mm)Φ7使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)保存温湿度範囲-20~70保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと)耐振動10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向8時間耐衝撃10G X、Y、Z 各方向3回適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021保護等級IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999 +A2:2013)LED寿命(時間)LED劣化時間:30000、輝度30% 低下(100% 調光、25℃環境) ※代表値保護回路なし材質筐体:ADC12 、レンズ:PC(耐UV)ピーク波長(nm)640光源LED照光形状スポット形