曜日別特売
OPD-S75B センシングドーム照明 OPDシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー) 85241854

センシングドーム照明 OPDシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
発光色
消費電力(W)14.0
内容量1台注文コード85241854品番OPD-S75B
参考基準価格(税別)¥105,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

光沢や凸凹の影響を抑えた撮像が可能
高均一な拡散光を照射
R形状や段差のあるワークでも影のない画像の撮像を実現
明るさ最大4倍アップ

質量(g)130発光色入力電圧(V)DC12消費電力(W)14.0LED寿命(時間)照明LED劣化:1万時間経過で輝度10%低下(100%調光、30℃環境)※代表値クラス(IEC62471:2006)Risk Group 1(Low-Risk)適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021保護等級IP40(IEC 60529:1989/A1:1999+A2:2013)使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)保存温湿度範囲-20~70保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと)耐衝撃10G(X、Y、Z 各方向3回)材質アルミニウム合金・樹脂(筐体)ピーク波長(nm)470光源LED照光形状ドーム形照光種別拡散光仕様【FALUX sensing】モニタリング/フィードバック、【OPPFストロボオーバードライブ】対応外径(Φmm)91耐振動(Hz)10~55(振幅1.5mm/X、Y、Z 各方向2時間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする