センシングドーム照明 OPDシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 85241863 品番 OPD-S100W
参考基準価格(税別)¥119,000 販売価格(税込) ¥123,200
販売価格(税別)
112,000

光沢や凸凹の影響を抑えた撮像が可能
高均一な拡散光を照射
R形状や段差のあるワークでも影のない画像の撮像を実現
明るさ最大4倍アップ

質量(g)170 発光色 入力電圧(V)DC12 消費電力(W)21.0 色温度(K)6500 LED寿命(時間)照明LED劣化:1万時間経過で輝度10%低下(100%調光、30℃環境)※代表値 クラス(IEC62471:2006)Risk Group 1(Low-Risk) 適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021 保護等級IP40(IEC 60529:1989/A1:1999+A2:2013) 使用周囲温度(℃)0〜40 使用周囲湿度(%RH)35〜85(結露なきこと) 保存温湿度範囲-20〜70 保存湿度(%RH)35〜95(結露なきこと) 耐衝撃10G(X、Y、Z 各方向3回) 材質アルミニウム合金・樹脂(筐体) 光源LED 照光形状ドーム形 照光種別拡散光 仕様【FALUX sensing】モニタリング/フィードバック、【OPPFストロボオーバードライブ】対応 外径(Φmm)116 耐振動(Hz)10〜55(振幅1.5mm/X、Y、Z 各方向2時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする