質量(g)170
発光色青
入力電圧(V)DC12
消費電力(W)21.0
LED寿命(時間)照明LED劣化:1万時間経過で輝度10%低下(100%調光、30℃環境)※代表値
クラス(IEC62471:2006)Risk Group 1(Low-Risk)
適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021
保護等級IP40(IEC 60529:1989/A1:1999+A2:2013)
使用周囲温度(℃)0〜40
使用周囲湿度(%RH)35〜85(結露なきこと)
保存温湿度範囲-20〜70
保存湿度(%RH)35〜95(結露なきこと)
耐衝撃10G(X、Y、Z 各方向3回)
材質アルミニウム合金・樹脂(筐体)
ピーク波長(nm)470
光源LED
照光形状ドーム形
照光種別拡散光
仕様【FALUX sensing】モニタリング/フィードバック、【OPPFストロボオーバードライブ】対応
外径(Φmm)116
耐振動(Hz)10〜55(振幅1.5mm/X、Y、Z 各方向2時間)