質量(g)480発光色白入力電圧(V)DC12消費電力(W)30色温度(K)6500LED寿命(時間)照明LED劣化:1万時間経過で輝度10%低下(100%調光、30℃環境)※代表値クラス(IEC62471:2006)免除グループ適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021保護等級IP40(IEC 60529:1989/A1:1999+A2:2013)使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)保存温湿度範囲-20~70保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと)耐衝撃10G(X、Y、Z 各方向3回)材質アルミニウム合金・樹脂(筐体)光源LED照光形状ドーム形照光種別拡散光仕様【FALUX sensing】モニタリングのみ、【OPPFストロボオーバードライブ】対応外径(Φmm)216耐振動(Hz)10~55(振幅1.5mm/X、Y、Z 各方向2時間)