用途外観検査・寸法計測・アライメントなど、あらゆる画像処理検査のアプリケーションに。消費電力(W)23.8材質筐体:アルミおよびPBT、レンズ:PC(耐UV)質量(g)280種類高輝度バー照明適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021入力電圧(V)DC12(専用コントローラに接続してください)発光色白保護等級IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999 +A2:2013)光源LED色温度(K)6500使用周囲温度(℃)0~40保存温湿度範囲-20~70耐振動10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2時間LED寿命(時間)照明LED劣化:1万時間経過で輝度10%低下(100%調光、30℃環境)※代表値クラス(IEC62471:2006)Risk Group 1 (Low-Risk)耐衝撃約10G X、Y、Z各方向 3回照光形状バー形発光面(mm)450×15使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと)